VNMG 12T302-NF IC830 Oboustranné, negativní, kosočtvercové 35° vyměnitelné břitové destičky pro předdokončovací a dokončovací práce.

Artiklové číslo: 5568617
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5568617
    EAN / GTIN 7291075079609
    Číslo výrobce 5568617
    L-číslo L23950 1439

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek NF, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 12,4 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 7,15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,97 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek NF
    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Délka rezné hrany (L) 12.4 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.55 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.15 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.18 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.4 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku