ICM 298 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5568398
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5568398
    EAN / GTIN 7291075246728
    Číslo výrobce 5568398
    L-číslo L24050 548

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavice, průměr řezu (DC) 29,8 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 29,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 29.8 mm
    • Funkcní délka (LF) 12.19 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 29.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 16.8 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 4.61 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku