ICM 294 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5568395
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5568395
EAN / GTIN 7291075246698
Číslo výrobce 5568395
L-číslo L24050 149

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 29,4 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 29,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 29.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 12.27 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 29.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 16.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.53 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku