ICM 278 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5568385
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5568385
EAN / GTIN 7291075246599
Číslo výrobce 5568385
L-číslo L24050 114

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 27,8 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 27,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 27.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 11.37 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 27.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 15.65 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.28 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku