TOGT 070304-GF IC908 Hluboké vyvrtávací destičky se 3 řeznými hranami, stírací širokou dokončovací fazetou a geometrií pro lámání třísek.

Artiklové číslo: 5568289
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5568289
EAN / GTIN 7291075404449
Číslo výrobce 5568289
L-číslo L24250 1

Popis

Popis:

Vrtací vložky, poloměr rohů (RE) 0,4 mm, průměr inkružnice (IC) 7,69 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 2,3 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.69 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.3 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku