FCP 236 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Artiklové číslo: 5568192
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5568192
EAN / GTIN 7291075300123
Číslo výrobce 5568192
L-číslo L24050 814

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 23,6 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 23,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 140 stupňů, délka konzol (LPR) 10,43 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 23.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.6 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.3 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 7.42 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.83 mm
  • Délka upínace (LPR) 10.43 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku