FCP 186 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Artiklové číslo: 5568154
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5568154
EAN / GTIN 7291075299786
Číslo výrobce 5568154
L-číslo L24050 663

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 18,6 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 18,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka frézy (LPR) 7,6 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 18.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.18 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.88 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 4.16 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.42 mm
  • Délka upínace (LPR) 7.6 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku