HCP 243-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Artiklové číslo: 5568055
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SUMOCHAMIQ
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5568055
    EAN / GTIN 7291075334951
    Číslo výrobce 5568055
    L-číslo L24050 387

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 24,3 mm, kód velikosti osazení břitové destičky (SSC) 24,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 138 stupňů

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Velikost rohové fazety (CHW) 0.81 mm
    • Prumer rezu (DC) 24.3 mm
    • Funkcní délka (LF) 8.27 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 24.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 13.9 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 138 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 5.63 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SUMOCHAMIQ" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku