HCP 237-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Artiklové číslo: 5568050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAMIQ
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5568050
EAN / GTIN 7291075334906
Číslo výrobce 5568050
L-číslo L24050 377

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 23,7 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 23,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 138 st.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.75 mm
  • Prumer rezu (DC) 23.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.05 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 13.33 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 138 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.28 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAMIQ" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku