HCP 213-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Artiklové číslo: 5568033
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAMIQ
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5568033
EAN / GTIN 7291075334739
Číslo výrobce 5568033
L-číslo L24050 346

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 21,3 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 21,0, úhel, 1. krok (SIG) 138 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.69 mm
  • Prumer rezu (DC) 21.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.24 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 12.18 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 138 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.94 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAMIQ" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku