HCP 199-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Artiklové číslo: 5568020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Serie SUMOCHAMIQ
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5568020
EAN / GTIN 7291075334630
Číslo výrobce 5568020
L-číslo L24050 328

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 19,9 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 19,0, úhel, 1. krok (SIG) 137 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.75 mm
  • Prumer rezu (DC) 19.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.34 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 11 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.66 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAMIQ" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku