HCP 179-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Artiklové číslo: 5568003
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAMIQ
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5568003
EAN / GTIN 7291075334494
Číslo výrobce 5568003
L-číslo L24050 303

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 17,9 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 17,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 st.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.87 mm
  • Prumer rezu (DC) 17.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.33 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.9 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.57 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAMIQ" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku