HCP 166-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Artiklové číslo: 5567990
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAMIQ
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5567990
EAN / GTIN 7291075334388
Číslo výrobce 5567990
L-číslo L24050 283

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 16,6 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 16,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 st.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.64 mm
  • Prumer rezu (DC) 16.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.39 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 16.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.3 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.91 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAMIQ" Zobrazit všechny