HCP 159-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Artiklové číslo: 5567984
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAMIQ
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5567984
EAN / GTIN 7291075334333
Číslo výrobce 5567984
L-číslo L24050 272

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 15,9 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 15,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.69 mm
  • Prumer rezu (DC) 15.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.85 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.73 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.88 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAMIQ" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku