HCP 087-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Artiklové číslo: 5567928
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SUMOCHAMIQ
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5567928
    EAN / GTIN 7291075333794
    Číslo výrobce 5567928
    L-číslo L24050 183

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavice, průměr břitu (DC) 8,7 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 8,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 134 stupňů

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
    • Prumer rezu (DC) 8.7 mm
    • Funkcní délka (LF) 3.24 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.4 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 134 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 2.16 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SUMOCHAMIQ" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku