SOMT 140512-DT IC808 Destičky s lamačem třísek DT pro vrtáky DR

Artiklové číslo: 5567758
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DR-TWIST
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5567758
EAN / GTIN 7291075107418
Číslo výrobce 5567758
L-číslo L24160 38

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, průměr mezikruží (IC) 14,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,2 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 14.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.2 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku