FCP 159 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Artiklové číslo: 5567739
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5567739
EAN / GTIN 7291075298963
Číslo výrobce 5567739
L-číslo L24050 914

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavice, průměr řezu (DC) 15,9 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 15,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka hřebene (LPR) 6,58 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 15.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.23 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.93 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 4.24 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.35 mm
  • Délka upínace (LPR) 6.58 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku