ICP 261 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5567735
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5567735
EAN / GTIN 7291075249453
Číslo výrobce 5567735
L-číslo L24050 904

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 26,1 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 26,0, úhel, 1. krok (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 26.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 11.1 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 26.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 15.07 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.97 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku