TNMX 220712-M4MW IC807 Oboustranné trojúhelníkové destičky s vysokou šikmou břitovou hranou pro vysoké úběry kovu při obrábění nerezové oceli

Artiklové číslo: 5567451
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELITURNLD
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5567451
    EAN / GTIN 7291075320664
    Číslo výrobce 5567451
    L-číslo L23950 1722

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač HMW, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka řezné hrany (L) 22 mm, průměr vkruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné vložky (s ) 7,94 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek HMW
    • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
    • Délka rezné hrany (L) 22 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 7.94 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
    • Min.D.O.C. 3 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.18 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku