ICK 181 IC907 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5567230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5567230
EAN / GTIN 7291075271065
Číslo výrobce 5567230
L-číslo L24050 658

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 18,1 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 18,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 18.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.21 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 10.5 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.29 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku