WOMG 100716-T3P-IQ IC8350 Oboustranná trigonální destička s negativním úhlem hřbetu 6° pro soustružení oceli s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 5567113
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DOVEIQTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5567113
EAN / GTIN 7291075320398
Číslo výrobce 5567113
L-číslo L23950 961

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek T3P, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka břitu (L) 10,86 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 15,88 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7,94 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek T3P
  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Délka rezné hrany (L) 10.86 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.88 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.94 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 1.5 mm/rev

Vhodné produkty

Ze stejné série "DOVEIQTURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku