WOMG 100716-T3P-IQ IC8150 Oboustranná trigonální destička s negativním úhlem hřbetu 6° pro soustružení oceli s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 5567112
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada DOVEIQTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5567112
    EAN / GTIN 7291075320381
    Číslo výrobce 5567112
    L-číslo L23950 954

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek T3P, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka břitu (L) 10,86 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 15,88 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7,94 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek T3P
    • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
    • Délka rezné hrany (L) 10.86 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.8 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.88 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 7.94 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 3 mm/rev
    • Min.D.O.C. 1 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 1.5 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "DOVEIQTURN" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku