SNMG 120412-F3P IC8150 Oboustranná čtvercová soustružnická destička pro předfinišování a dokončování oceli

Artiklové číslo: 5566831
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5566831
EAN / GTIN 7291075319064
Číslo výrobce 5566831
L-číslo L23950 1520

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek F3P, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 12,7 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F3P
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.9 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku