Upínací trn, Počet upínaných kotoučů: 1

Artiklové číslo: 556380 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet upínaných kotoučů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 6 mm
Rozsah upínání 0 mm - 19 mm
Počet upínaných kotoučů 1
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 556380 1
EAN / GTIN 8711428101676
Číslo výrobce 7000038377

Popis

Provedení:

Upínací trn (nerezový).

Vhodné pro:

Kotouče na hrubé čištění č. 555930555946,
brusné kartáče č. 573555 / 573565 s ⌀ otvoru 13 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku