Archy brusného rouna, sada 25 ks Durable Flex 280

Artiklové číslo: 556145 280
Nastavit cenu 25 ks (CZK 1460,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
192 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Struktura rouna Cena za kus bez DPH
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Srovnání zrnitosti 280 - 360
    Stupeň jemnosti středně jemný
    Struktura rouna 280
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Šířka 114 mm
    Délka 228 mm
    Provedení A Very Fine
    Označení 3M DF
    Barva červená
    Druh produktu Brusné rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 556145 280
    EAN / GTIN 8410001134413
    Číslo výrobce 64659

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Dřevo
     
    Kámen
     
    Laky
     
    Uni
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice.
    Flexibilní vysocevýkonné rouno s extrémně hustým rozdělením zrna až do hloubky vlákna materiálu. Speciální struktura rouna umožňuje agresivnější broušení, maximální životnost bez zanášení a ještě rovnoměrnější strukturu broušení. Enormní flexibilita usnadňuje použití na těžce přístupných místech.

    Výhoda:

    • Přizpůsobí se tvaru obrobku.
    • Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.
    • Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.
    • Použití za sucha i za mokra.
    • Neobsahuje součásti podléhající korozi.

    Použití:

    Pro ruční čištění a finišování, ideální náhrada na výrobky z ocelové vlny.
    Střední / středně jemný: univerzální použití k odstranění náletové rzi, lehkých nečistot, zbarvení; k dobroušení předbroušených a okartáčovaných povrchů, k odmaštění a očištění před nanesením nátěrů.

    Rozsah dodávky:

    Sada s 25 ručními polštářky.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku