Role brusného rouna 280

Artiklové číslo: 556115 280
(CZK 138,30 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
261 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Struktura rouna Cena za kus bez DPH
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Srovnání zrnitosti 280 - 360
Stupeň jemnosti středně jemné
Struktura rouna 280
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka kladky 115 mm
Délka role 10 m
Provedení A Very Fine
Barva červená
Druh produktu Role brusného rouna Durable Flex

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 556115 280
EAN / GTIN 4045197241733
Číslo výrobce 556115 280

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice.

Výhoda:

  • Přizpůsobí se tvaru obrobku.
  • Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.
  • Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.
  • Použití za sucha i za mokra.
  • Neobsahuje součásti podléhající korozi.

Použití:

Možno použít ručně, na držáku č. 556020 nebo na vibrační brusce.
Střední / středně jemné: univerzální použití k odstranění náletové rzi, lehkých nečistot, zbarvení; k přebrušování předbroušených nebo okartáčovaných povrchů, k odmaštění a očištění před nanesením nátěrů.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Role brusného rouna  280

Role brusného rouna 280

na poptávku
Ihned k dodání
261 ks okamžitě k dodání
1 383,00  CZK
(CZK 138,30 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
1 586,00  CZK
(CZK 158,60 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Provedení A Very Fine A Very Fine
Stupeň jemnosti středně jemné středně jemné
Srovnání zrnitosti 280 - 360 280 - 360
Šířka kladky 115 mm 115 mm
Délka role 10 m 10 m
Struktura rouna 280 280
Druh produktu Role brusného rouna Durable Flex Role brusného rouna Durable Flex

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku