Role brusného rouna, 115 mm × 10 m, Struktura rouna: 100

Artiklové číslo: 556087 100
Cena za 1 ks (CZK 171,70 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
176 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Struktura rouna Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Srovnání zrnitosti 180 - 220
Stupeň jemnosti hrubé
Struktura rouna 100
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka kladky 115 mm
Délka role 10 m
Provedení A medium
Barva červená
Druh produktu Role brusného rouna Durable Flex

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 556087 100
EAN / GTIN 4062406300869
Číslo výrobce 556087 100
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice.
Vysocevýkonné rouno s extrémně hustým rozdělením zrna až do hloubky vláknitého materiálu. Speciální struktura rouna umožňuje agresivnější broušení, maximální životnost bez zanášení a ještě rovnoměrnější strukturu broušení.

Výhoda:

  • Přizpůsobí se tvaru obrobku.
  • Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.
  • Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.
  • Použití za sucha i za mokra.
  • Neobsahuje součásti podléhající korozi.

Použití:

Možno použít ručně, na držáku č. 556020 nebo na vibrační brusce.
Hrubé a agresivní: odstraňuje rez, vzdušnou korozi a nečistoty z povrchu. Ke zdrsnění starých nátěrů, laků, plastů, gumových částí (např. před lepením).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku