DNMG 110404-F3P IC8150 Oboustranná, kosočtvercová 55° vyměnitelná destička pro polodokončování a dokončování oceli

Artiklové číslo: 5560576
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5560576
    EAN / GTIN 7291075319866
    Číslo výrobce 5560576
    L-číslo L23950 221

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek F3P, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 11,63 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek F3P
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Délka rezné hrany (L) 11.63 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.8 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku