{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Srovnání zrnitosti | 280 - 360 | |
Stupeň jemnosti | středně jemné | |
Struktura rouna | 280 | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šířka | 152 mm | |
Délka | 228 mm | |
Provedení | A Very Fine | |
Označení 3M | CF-PRO | |
Barva | červená | |
Druh produktu | Brusné rouno |
Katalogové číslo | 555999 280 | |
EAN / GTIN | 480116492690 | |
Číslo výrobce | 64926 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Archy brusného rouna CF-PRO, 152×228 mm, Struktura rouna: 280
na poptávku
Ihned k dodání
2 275 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
od
20
ks
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 304 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
od
20
ks
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
od
10
ks
|
|
Provedení | A Very Fine | A Very Fine | A Very Fine |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Barva | červená | červená | červená |
Stupeň jemnosti | středně jemné | středně jemné | středně jemné |
Srovnání zrnitosti | 280 - 360 | 280 - 360 | 280 - 360 |
Délka | 228 mm | 229 mm | 224 mm |
Struktura rouna | 280 | 280 | 280 |