Archy brusného rouna 400

Artiklové číslo: 555995 400
(CZK 1657,14 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    58,00  CZK / ks
    (CZK 1657,14 / 1 Square metre)
  • od 10 ks
    48,00  CZK / ks
    (CZK 1371,43 / 1 Square metre)
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Srovnání zrnitosti 400 - 600
Stupeň jemnosti jemné
Struktura rouna 400
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka 158 mm
Délka 224 mm
Provedení S Super Fine
Barva šedá
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 555995 400
EAN / GTIN 4062406300845

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice.
Vysocevýkonné rouno s extrémně hustým rozdělením zrna až do hloubky vláknitého materiálu. Speciální struktura rouna umožňuje agresivnější broušení, maximální životnost bez zanášení a ještě rovnoměrnější strukturu broušení.

Výhoda:

  • Přizpůsobí se tvaru obrobku.
  • Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.
  • Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.
  • Použití za sucha i za mokra.
  • Neobsahuje součásti podléhající korozi.

Použití:

Možno použít ručně, na držáku č. 556020 nebo na vibrační brusce.
Jemné / velmi jemné: k čištění citlivých povrchů a opravě drobných škrábanců na kovech. Vhodné též pro jemné / velmi jemné čárové matování na ocelích a neželezných kovech.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly