{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | karbid křemíku (SiC) | |
Zkratka brusiva | SiC | |
Stupeň tvrdosti | velmi tvrdý | |
Stupeň jemnosti | zvlášť hrubý | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotouče | 150 mm | |
Tloušťka | 15 mm | |
⌀ otvoru | 13 mm | |
Doporučené otáčky | 4 000 min-1 | |
Druh produktu | hrubé čisticí rouno |
Katalogové číslo | 555934 150 | |
EAN / GTIN | 68410001133739 | |
Číslo výrobce | 7100176347 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kotouč pro hrubé čištění (SiC), XT-DC, ⌀ kotouče: 150mm
na poptávku
Ihned k dodání
302 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
486,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
2
ks
405,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
284,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
237,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 13 mm | 13 mm |
Tloušťka | 15 mm | 15 mm |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stupeň jemnosti | zvlášť hrubý | zvlášť hrubý |
Stupeň tvrdosti | velmi tvrdý | tvrdé |
⌀ kotouče | 150 mm | 150 mm |
Brusivo | karbid křemíku (SiC) | karbid křemíku (SiC) |