Satinovací sada s brusným rounem 4-dílná, s upínacím trnem Unipol® 100 mm

Artiklové číslo: 555780 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ kotouče 100 mm
    ⌀ otvoru 10 mm
    Druh produktu Kroužek brusného rouna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 555780 100
    EAN / GTIN 4013349457080
    Číslo výrobce 8603-600-004

    Popis

    Provedení:

    Sada brusného a satinovacího materiálu ⌀ 100 mm s kroužky s lešticím rounem pro tři stupně satinování: hrubé, středně jemné a jemné. S návodem na satinování.
    Dodáváme s upínacím trnem Ø 6 mm (pro vrtačku nebo flexibilní hřídel).

    Použití:

    Vhodné pro všechny kovy (INOX, ocel, hliník, mosaz).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku