Polštářkový kotouč (A) 4vrstvý 80

Artiklové číslo: 555170 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    78,00  CZK / ks
  • od 20 ks
    65,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
289 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo korundové brusné zrno (A)
Zkratka brusiva A
Srovnání zrnitosti 80
Podklad brusného materiálu Len
⌀ kotouče 30 mm
Pohonný agregát Přímé brusky
Doporučené otáčky 6 500 min-1
Druh produktu vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 555170 80
EAN / GTIN 4007220152706
Číslo výrobce 4007220152706

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Speciální nástroj se 4 vrstvami do sebe zasahujících brusných papírů a prostředním závitovým upínáním.

Použití:

K bočnímu broušení na těžko dostupných místech, jako jsou drážky, zaoblení a zářezy. Možnost broušení horní a dolní stranou.

Poznámka:

Použijte upínací trn č. 555175.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku