Pár kovových redukčních přírub, možnost zvětšení otvoru, ⌀ 54 mm, Vhodné pro ⌀ otvoru: 54mm

Artiklové číslo: 555140 54
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro ⌀ otvoru (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro ⌀ otvoru 54 mm
Druh produktu Upínací příruba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 555140 54
EAN / GTIN 4045197525758
Číslo výrobce 555140 54

Popis

Vhodné pro:

Kola s brusnými lamelami č. 555145 / 5150.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku