VNMM 12T304-PP IC8250 Jednostranné, negativní, kosočtvercové 35° břitové destičky pro obrábění velmi houževnatých materiálů obrobků se středními řeznými parametry.

Artiklové číslo: 5550507
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5550507
    EAN / GTIN 7291075079692
    Číslo výrobce 5550507
    L-číslo L23950 316

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač PP, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 12,4 mm, průměr vkruhu (IC) 7,15 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 3,97 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek PP
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Délka rezné hrany (L) 12.4 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.55 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.15 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.8 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.12 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku