VNMG 12T308-NF IC807 Oboustranné, negativní, kosočtvercové 35° vyměnitelné břitové destičky pro předdokončovací a dokončovací práce.

Artiklové číslo: 5550504
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5550504
EAN / GTIN 7291075079494
Číslo výrobce 5550504
L-číslo L23950 1171

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový lis NF, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 12,4 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 7,15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,97 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek NF
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.55 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.15 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.24 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.08 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku