LNMX 1608L-HF IC8150 Tangenciálně upnutá destička pro soustružení s vysokým posuvem.

Artiklové číslo: 5550367
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5550367
    EAN / GTIN 7291075172621
    Číslo výrobce 5550367
    L-číslo L24260 16

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový lis HF, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, směr (HAND) levý, délka břitu (L) 16 mm, tloušťka břitové destičky (S) 14 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek HF
    • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Délka rezné hrany (L) 16 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.4 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 14 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 2.4 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 1.5 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku