CC95MT 100504-SM IC8150 Jednostranná, pozitivní, kosočtvercová destička s úhlem 80° pro dokončovací práce (sedlo destičky CHAMELEON).

Artiklové číslo: 5550200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CHAMTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5550200
    EAN / GTIN 7291075102918
    Číslo výrobce 5550200
    L-číslo L23950 420

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso SM, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 9,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek SM
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Délka rezné hrany (L) 9.5 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.5 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.24 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "CHAMTURN" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku