Vějířovitý brusný hrnec (A) 60X40 mm

Artiklové číslo: 555000 60X40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    230,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    192,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
265 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavyךířka hlavy (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo korundové brusné zrno (A)
    Zkratka brusiva A
    Zrnitost 60
    ⌀ hlavy 60 mm
    Šířka hlavy 40 mm
    ⌀ stopky 6 mm
    Doporučené otáčky 8 000 min-1
    Maximální počet otáček 12 000 min-1
    Druh produktu vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 555000 60X40
    EAN / GTIN 4045197241276
    Číslo výrobce 555000 60X40

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Dřevo
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje.
    Hrncovité uspořádání lamel kolem osy nástroje s odsazeným jádrem. ⌀ stopky 6 mm.

    Použití:

    Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.
    Vhodné zejména pro čelní a obvodový brus.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku