Plochý pilník s keramickou vazbou 6x3x100 mm C FEINC400

Artiklové číslo: 555
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Obtahovací pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 555
EAN / GTIN 9003170005555
Číslo výrobce 555

Popis

Popis:

Tento soubor se používá zejména pro obráběcí nástroje v dřevozpracující a strojírenské výrobě. Vzhledem k různým velikostem zrn si můžete nástroj vybrat individuálně pro vaši aplikaci. Karbidové pilníky se používají hlavně pro karbidové nebo karbidové nástroje a mají šedozelenou barvu. Oranžová se používá hlavně pro všechny typy ocelí a nerezové oceli.

Charakteristika:

  • Tvar: 9010 PLOCHÝ PILNÍK
  • Velikost zrna: 400
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: CFEIN
  • Rozměr (Š x H x v ): 6 x 3 x 100 mm
  • Průměr: 6 mm
  • Tloušťka: 3 mm
  • Otvor: 100 mm

Výhoda:

  • Individuální aplikace
  • Nejlepší výsledky
  • Široký rozsah

Použití:

  • Pro obráběcí nástroje z oceli, nerezové oceli a karbidu v dřevozpracující a strojírenském průmyslu
  • Šedozelené zbarvení: Pro karbidové nebo karbidové nástroje oranžové zbarvení: Hlavně pro všechny typy ocelí a nerezavějící oceli

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku