Vějířovitý brusný kotouč vlnité rouno, střední, ⌀ hlavyךířka hlavy: 80X50mm

Artiklové číslo: 554976 80X50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    552,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    459,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavyךířka hlavy (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusné zkratky A
Srovnání zrnitosti 180
Stupeň jemnosti střední
⌀ hlavy 80 mm
Šířka hlavy 50 mm
⌀ stopky 6 mm
Doporučené otáčky 4 000 min-1
Maximální počet otáček 7 000 min-1
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554976 80X50
EAN / GTIN 4045197678850
Číslo výrobce 32102620
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Sinusově skládané brusné rouno bez oříznutých hran. ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

Pro matování a leštění bez přechodů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku