Vějířovitý brusný kotouč rouno (A), hrubý, ⌀ hlavyךířka hlavy: 40X20mm

Artiklové číslo: 554950 40X20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    152,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    127,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 453 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavyךířka hlavy (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Srovnání zrnitosti 100
Stupeň jemnosti hrubý
⌀ hlavy 40 mm
Šířka hlavy 20 mm
⌀ stopky 6 mm
Doporučené otáčky 7 500 min-1
Maximální počet otáček 14 000 min-1
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554950 40X20
EAN / GTIN 4045197241177
Číslo výrobce 554950 40X20

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje. ⌀ stopky 6 mm.
Rouno s normálním karbidem (A). Dodává leštící efekt pro rovnoměrné dokončení povrchu.

Použití:

Slouží k odstraňování zoxidovaných a znečištěných vrstev na kovech a k matování ocelí Cr-Ni a ostatních ušlechtilých ocelí a neželezných kovů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku