Vějířovité brusné kotouče (SiC) 60X30 mm

Artiklové číslo: 554650 60X30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    172,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    143,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
297 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavyךířka hlavy (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: SiC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo karbid křemíku (SiC)
    Zkratka brusiva SiC
    Zrnitost 60
    ⌀ hlavy 60 mm
    Šířka hlavy 30 mm
    ⌀ stopky 6 mm
    Doporučené otáčky 8 000 min-1
    Maximální počet otáček 12 700 min-1
    Druh produktu vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 554650 60X30
    EAN / GTIN 4045197240972
    Číslo výrobce 554650 60X30

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Kámen
     
    Laky
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje.
    Brusné lamely posypány zrnem karbidu křemíku (SiC). ⌀ stopky 6 mm.

    Použití:

    Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku