Vějířovité brusné kotouče (A) 20X10 mm

Artiklové číslo: 554500 20X10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    81,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    67,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
901 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavyךířka hlavy (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Korundové brusné zrno (A)
Zkratka brusiva A
Zrnitost 240
⌀ hlavy 20 mm
Šířka hlavy 10 mm
⌀ stopky 3 mm
Doporučené otáčky 20 000 min-1
Maximální počet otáček 28 000 min-1
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554500 20X10
EAN / GTIN 4045197803467
Číslo výrobce 554500 20X10

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje.
Brusné lamely posypány normálním korundem (A).

Použití:

Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vějířovité brusné kotouče (A) 20X10 mm

Vějířovité brusné kotouče (A) 20X10 mm

na poptávku
Ihned k dodání
901 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
81,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
67,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 189 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
81,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
67,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 930 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
81,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
67,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 006 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
81,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
67,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Doporučené otáčky 20 000 20 000 20 000 20 000
Zrnitost 240 80 120 150
Maximální počet otáček 28 000 28 000 28 000 28 000
Brusivo Korundové brusné zrno (A) Korundové brusné zrno (A) Korundové brusné zrno (A) Korundové brusné zrno (A)
Zkratka brusiva A A A A
⌀ stopky 3 3 3 3
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč Vějířovitý brusný kotouč Vějířovitý brusný kotouč Vějířovitý brusný kotouč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku