Vějířovité brusné kotouče (A), zrno 120, ⌀ hlavyךířka hlavy: 10X10mm

Artiklové číslo: 554300 10X10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    70,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    58,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 257 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavyךířka hlavy (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Korundové brusné zrno (A)
Brusné zkratky A
Zrnitost 120
⌀ hlavy 10 mm
Šířka hlavy 10 mm
⌀ stopky 3 mm
Doporučené otáčky 26 000 min-1
Maximální počet otáček 35 000 min-1
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554300 10X10
EAN / GTIN 4045197437204
Číslo výrobce 554300 10X10
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje.
Brusné lamely posypány normálním korundem (A).

Použití:

Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku