Vějířové brusné kotouče pro INOX 50X20 mm

Artiklové číslo: 554210 50X20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    149,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    124,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavyךířka hlavy (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Korundové brusné zrno (A)
Zkratka brusiva A
Zrnitost 80
⌀ hlavy 50 mm
Šířka hlavy 20 mm
⌀ stopky 6 mm
Doporučené otáčky 9 000 min-1
Maximální počet otáček 15 300 min-1
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554210 50X20
EAN / GTIN 4045197235572
Číslo výrobce 554210 50X20

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje.
Brusné lamely posypány normálním korundem (A). S aktivním brusným pojivem pro INOX.

Použití:

Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku