Vějířovité brusné kotouče (CER) 60X30 mm

Artiklové číslo: 554150 60X30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    282,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    235,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
344 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavyךířka hlavy (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: Keramické

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Keramické zrno (CER)
Zkratka brusiva Keramické
Zrnitost 60
⌀ hlavy 60 mm
Šířka hlavy 30 mm
⌀ stopky 6 mm
Doporučené otáčky 8 000 min-1
Maximální počet otáček 12 700 min-1
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554150 60X30
EAN / GTIN 4045197803818
Číslo výrobce 554150 60X30

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje.
Brusné lamely posypány keramickým zrnem (CER).

Použití:

Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku