Lešticí vějířovitý kotouč (plstěný) SOFT

Artiklové číslo: 554078 SOFT
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    233,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    194,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kotouče 50,7 mm
Lešticí podložka plsť
Stupeň tvrdosti měkký
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554078 SOFT
EAN / GTIN 4045197880840
Číslo výrobce 554078 SOFT

Popis

Provedení:

Svisle uspořádané plstěné lamely (výška 10 mm).

Použití:

Lešticí práce se zvýšenou flexibilitou. Následným použitím středně tvrdého a měkkého provedení lze vytvořit nejjemnější povrchy se zrcadlovým leskem.

Poznámka:

Plstěné lešticí vějířové kotouče se musí používat společně s brusnými a lešticími pastami jako č. 552250 / 555740. Doporučená obvodová rychlost 5 – 10 m/s.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku