Kompaktní kotouč 280

Artiklové číslo: 554061 280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    148,00  CZK / ks
  • od 15 ks
    123,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 432 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: SiC
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva SiC
Srovnání zrnitosti 280
Stupeň jemnosti jemný
Stupeň tvrdosti měkké
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Provedení 2 S fine
Maximální počet otáček 22 000 min-1
Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554061 280
EAN / GTIN 4067263290773
Číslo výrobce 554061 280

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s plastovým závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ruky v nejkratším čase.
Vláknitá textilie s pryskyřicí pojeným brusivem, lisovaný tvar kotouče.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.
Vhodné zejména pro jemné broušení a odjehlování. Vytvářejí jemnou konečnou úpravu a snižují hloubku drsnosti u všech materiálů.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod č. 573510 a další.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku