Kotouč pro hrubé čištění (SiC) XCRS

Artiklové číslo: 554056 XCRS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    135,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    112,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
283 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Provedení rouna Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: SiC
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo karbid křemíku (SiC)
    Zkratka brusiva SiC
    Stupeň jemnosti zvlášť hrubý
    Stupeň tvrdosti velmi tvrdý
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ kotouče 50,8 mm
    Označení 3M XT-DR
    Maximální počet otáček 18 000 min-1
    Druh produktu hrubé čisticí rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 554056 XCRS
    EAN / GTIN 50638060215383
    Číslo výrobce 7100175521

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Dřevo
     
    Kámen
     
    Laky
     
    Uni
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Brusné kotouče pro hrubé čištění se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Otevřená struktura, nezanáší se.
    Stabilní hrany, extrémně vysoký úběr a dlouhá životnost. Ideální pro odstraňování okují.

    Použití:

    Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku